Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

7-chamber light cluster 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ անվանական լարում` 24 V/DC
  • Մին․ անվանական լարում` 12 V/DC
  • Ձևը` Ուղղանկյուն
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • Լայնությունը` 130 մմ
  • Number of chambers` 7 հատ
  • Մալուխային միացում` IVECO compact connector
  • Երկարությունը` 464 mm
  • Խորությունը` 83 mm

Mounting

Գործառույթները

Comparison number

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Left

Backup lamp, Contour lamp, Rear fog lamp, Reflector, Side marker lamp, Turn signal, brake, tail lamp

99 46 32 43

x 0

Արտիկուլ: 081246 705

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Left
  • Գործառույթները Backup lamp, Contour lamp, Rear fog lamp, Reflector, Side marker lamp, Turn signal, brake, tail lamp
  • Comparison number 99 46 32 43
  • Ձևը Ուղղանկյուն
  • Number of chambers 7 հատ
  • Մալուխային միացում IVECO compact connector
  • Մին․ անվանական լարում 12 V/DC
  • Մաքս․ անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 464 mm
  • Լայնությունը 130 մմ
  • Խորությունը 83 mm
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE

Right

Backup lamp, Contour lamp, Rear fog lamp, Reflector, Side marker lamp, Turn signal, brake, tail lamp

99 46 32 42

x 0

Արտիկուլ: 081246 706

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Right
  • Գործառույթները Backup lamp, Contour lamp, Rear fog lamp, Reflector, Side marker lamp, Turn signal, brake, tail lamp
  • Comparison number 99 46 32 42
  • Ձևը Ուղղանկյուն
  • Number of chambers 7 հատ
  • Մալուխային միացում IVECO compact connector
  • Մին․ անվանական լարում 12 V/DC
  • Մաքս․ անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 464 mm
  • Լայնությունը 130 մմ
  • Խորությունը 83 mm
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE

Left

Backup lamp, Contour lamp, License plate lamp, Rear fog lamp, Reflector, Side marker lamp, Turn signal, brake, tail lamp

99 46 32 44

x 0

Արտիկուլ: 081246 707

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Left
  • Գործառույթները Backup lamp, Contour lamp, License plate lamp, Rear fog lamp, Reflector, Side marker lamp, Turn signal, brake, tail lamp
  • Comparison number 99 46 32 44
  • Ձևը Ուղղանկյուն
  • Number of chambers 7 հատ
  • Մալուխային միացում IVECO compact connector
  • Մին․ անվանական լարում 12 V/DC
  • Մաքս․ անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 464 mm
  • Լայնությունը 130 մմ
  • Խորությունը 83 mm
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
Specification

Double tail light assignment

Notice

Bulbs not included

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ