Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

4-chamber light cluster 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ անվանական լարում` 24 V/DC
  • Մին․ անվանական լարում` 12 V/DC
  • Ձևը` Ուղղանկյուն
  • Թույլատրագրի նշում` ECE
  • Number of chambers` 4 հատ
  • Երկարությունը` 425 mm
  • Խորությունը` 82 մմ

Mounting

Գործառույթները

Լայնությունը

Comparison number

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Left

Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Reflector

100 մմ

2VA-004887-031, 0025440903, A0025440903

x 0

Արտիկուլ: 081246 45

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Left
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Reflector
  • Լայնությունը 100 մմ
  • Comparison number 2VA-004887-031, 0025440903, A0025440903
  • Ձևը Ուղղանկյուն
  • Number of chambers 4 հատ
  • Մին․ անվանական լարում 12 V/DC
  • Մաքս․ անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 425 mm
  • Խորությունը 82 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ECE

Right

Turn signal, brake, tail lamp, Backup lamp, Reflector

110 մմ

2VP-004887-021, 0025440803, A0025440803, 002544080310, A002544080310

x 0

Արտիկուլ: 081246 46

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Right
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp, Backup lamp, Reflector
  • Լայնությունը 110 մմ
  • Comparison number 2VP-004887-021, 0025440803, A0025440803, 002544080310, A002544080310
  • Ձևը Ուղղանկյուն
  • Number of chambers 4 հատ
  • Մին․ անվանական լարում 12 V/DC
  • Մաքս․ անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 425 mm
  • Խորությունը 82 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ECE
Specification

Connection:

Cable inlet on back

Notice

Bulbs not included

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ