Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

7-chamber light cluster 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ անվանական լարում` 24 V/DC
  • Մին․ անվանական լարում` 12 V/DC
  • Ձևը` Ուղղանկյուն
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • Մալուխային միացում` Compact connector
  • Number of chambers` 7 հատ
  • Երկարությունը` 516 mm
  • Լայնությունը` 134 մմ
  • Խորությունը` 84 mm

Mounting

Գործառույթները

Comparison number

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Right, Left

Backup lamp, Contour lamp, Rear fog lamp, Reflector, Side marker lamp, Turn signal, brake, tail lamp

1498-103

x 0

Արտիկուլ: 081246 775

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Right, Left
  • Գործառույթները Backup lamp, Contour lamp, Rear fog lamp, Reflector, Side marker lamp, Turn signal, brake, tail lamp
  • Comparison number 1498-103
  • Ձևը Ուղղանկյուն
  • Number of chambers 7 հատ
  • Մալուխային միացում Compact connector
  • Մին․ անվանական լարում 12 V/DC
  • Մաքս․ անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 516 mm
  • Լայնությունը 134 մմ
  • Խորությունը 84 mm
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE

Left

Backup lamp, Contour lamp, License plate lamp, Rear fog lamp, Reflector, Side marker lamp, Turn signal, brake, tail lamp

1498-102

x 0

Արտիկուլ: 081246 776

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Left
  • Գործառույթները Backup lamp, Contour lamp, License plate lamp, Rear fog lamp, Reflector, Side marker lamp, Turn signal, brake, tail lamp
  • Comparison number 1498-102
  • Ձևը Ուղղանկյուն
  • Number of chambers 7 հատ
  • Մալուխային միացում Compact connector
  • Մին․ անվանական լարում 12 V/DC
  • Մաքս․ անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 516 mm
  • Լայնությունը 134 մմ
  • Խորությունը 84 mm
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
Specification
  • Double tail light assignment
Notice

Without bulb fitting

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ