Ball-bearing guide, full shelf extension, 60 kg
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Անվանական երկարությունը
Ընթացաուղի (AW)
Load capacity at 100,000 cycles
Մին. ջերմաստիճանային պայմանը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 06845211
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Support angle front and back
Simple shelf assembly
Easy access to entire area
Over-extension: 36 mm
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ