Ball bearing guide, full extension 10 kg

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 40 °C
  • Անվանական երկարությունը` 246 մմ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` 10 °C
  • Նախատեսված է դարակի մին. խորության համար` 246 մմ
  • Նախատեսված է դարակի մաքս. խորության համար` 517 մմ
  • Ընթացաուղի (AW)` 268 մմ
  • Load capacity at 100,000 cycles` 10 կգ
  • Drawer rail length (LS)` 246 մմ
  • Cabinet rail length (LK)` 246 մմ
  • Distance between mounting holes in cabinet rail (hole 1 to hole 2)` 96 մմ
  • Distance between mounting holes in cabinet rail (hole 2 to hole 3)` 96 մմ

Անվանական երկարությունը

Նախատեսված է դարակի մին. խորության համար

Նախատեսված է դարակի մաքս. խորության համար

Ընթացաուղի (AW)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

246 մմ

246 մմ

517 մմ

268 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0684510540

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական երկարությունը 246 մմ
  • Նախատեսված է դարակի մին. խորության համար 246 մմ
  • Նախատեսված է դարակի մաքս. խորության համար 517 մմ
  • Ընթացաուղի (AW) 268 մմ
  • Load capacity at 100,000 cycles 10 կգ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը 10 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 40 °C
  • Drawer rail length (LS) 246 մմ
  • Cabinet rail length (LK) 246 մմ
  • Distance between mounting holes in cabinet rail (hole 1 to hole 2) 96 մմ
  • Distance between mounting holes in cabinet rail (hole 2 to hole 3) 96 մմ
  • Նյութը Պողպատ
Specification

Easy access to everything inside

20 mm over-extension with drawer depth of 246 mm

Outstanding, laterally stable gliding

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ