Ball-bearing guide, full extension, up to 60 kg
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Անվանական երկարությունը
Ընթացաուղի (AW)
Load capacity at 100,000 cycles
Drawer rail length (LS)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 068451016
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 068451017
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 068451018
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 068451019
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Drawer closes gently with pneumatic damping system
Self-closing with integrated damping system
Easy access to everything inside
Over-extension: 29 mm
Outstanding, laterally stable gliding
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
Նմանատիպ ապրանքներ