Ball-bearing guide, partial shelf extension

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 40 °C
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` 10 °C
  • Load capacity at 100,000 cycles` 25 կգ

Անվանական երկարությունը

Ընթացաուղի (AW)

Drawer rail length (LS)

Cabinet rail length (LK)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

380 մմ

296 մմ

380 մմ

240 մմ

x 0

Արտիկուլ: 06845213

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական երկարությունը 380 մմ
  • Ընթացաուղի (AW) 296 մմ
  • Drawer rail length (LS) 380 մմ
  • Cabinet rail length (LK) 240 մմ
  • Load capacity at 100,000 cycles 25 կգ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը 10 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 40 °C
  • Նյութը Պողպատ

430 մմ

346 մմ

430 մմ

265 mm

x 0

Արտիկուլ: 06845214

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական երկարությունը 430 մմ
  • Ընթացաուղի (AW) 346 մմ
  • Drawer rail length (LS) 430 մմ
  • Cabinet rail length (LK) 265 mm
  • Load capacity at 100,000 cycles 25 կգ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը 10 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 40 °C
  • Նյութը Պողպատ
Specification

Continuous assembly bracket

Easy to screw underneath

Support bracket front and back

Simple shelf assembly

Integrated stopper

  • Guide clicks in automatically when pulled out
  • Just push in to unlock

Stays closed

Material: Hot-dip galvanised steel

Application temperature: +10u00b0C to +40u00b0C

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ