Ball-bearing guide, full tray extension, 55 kg

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 40 °C
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` 10 °C
  • Անվանական երկարությունը` 380 մմ
  • Ընթացաուղի (AW)` 380 մմ
  • Load capacity at 100,000 cycles` 55 կգ
  • Drawer rail length (LS)` 377 մմ
  • Cabinet rail length (LK)` 280 մմ
  • Distance between mounting holes in cabinet rail (hole 1 to hole 2)` 64 mm
  • Distance between mounting holes in cabinet rail (hole 1 to hole 4)` 230 մմ

Անվանական երկարությունը

Ընթացաուղի (AW)

Load capacity at 100,000 cycles

Մին. ջերմաստիճանային պայմանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

380 մմ

380 մմ

55 կգ

10 °C

x 0

Արտիկուլ: 06845212

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական երկարությունը 380 մմ
  • Ընթացաուղի (AW) 380 մմ
  • Load capacity at 100,000 cycles 55 կգ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը 10 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 40 °C
  • Drawer rail length (LS) 377 մմ
  • Cabinet rail length (LK) 280 մմ
  • Distance between mounting holes in cabinet rail (hole 1 to hole 2) 64 mm
  • Distance between mounting holes in cabinet rail (hole 1 to hole 4) 230 մմ
  • Նյութը Պողպատ
Specification

Support angle front and back

Simple tray assembly

Integrated lock

  • Guide clicks in automatically when pulled out
  • Just push in to unlock

Outstanding, laterally stable gliding

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ