Concealed hinge, Nexis click-on 110
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Դռների արգելակիչ
Ավտոմատ
Հավաքման տեսակը
Գայլիկոնի անցքը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: F015072629
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: F015072633
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: F015072691
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: F015072692
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: F015072693
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: F015072694
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: F015072695
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: F015072696
Տեխնիկական բնութագիր
Opening angle 110u00b0
Door thickness up to 22 mm
Minimal cup depth (11.5 mm)
Also suitable for thin or profiled doors
Soft-close compatible
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ