Mounting base, cross, pre-assembled

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Նիկելապատ
  • Մոնտաժային սալիկի բարձրությունը` 2

Մոնտաժային սալիկի բարձրությունը

Նյութը

Մակերեսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2

Պողպատ

Նիկելապատ

x 0

Արտիկուլ: F060073186

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մոնտաժային սալիկի բարձրությունը 2
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Նիկելապատ
Specification
  • Pre-assembled with expanding shanks u00d8 5 mm in nylon
  • Includes fastening screws
  • Vertical adjustment u00b1 2 mm with the built-in nylon plate
  • Attachment on u00d8 5 mm holes
  • Attachment with pre-assembled shanks

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ