Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Concealed hinge, Nexis click-on 110

Արտիկուլ: F015072695

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
With shallow cup depth for thin and profiled doors

Opening angle 110u00b0

Door thickness up to 22 mm

Minimal cup depth (11.5 mm)

Also suitable for thin or profiled doors

Soft-close compatible

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes.

Ուղարկվեց զամբյուղ