Base height adjuster Type C
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Հարմար է պատվանդանի բարձրության համար
Բարձրության կարգավորում
Նյութը
Մակերեսը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0683360310
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0683360311
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0683360312
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0683360313
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0683360314
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0683360306
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0683360307
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0683360308
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Drill hole diameter: 10 mm
Material: Highly shockproof PS
Robust, long-lasting
Secure hold with a large standing surface
Diameter 77 mm
Static load of 500 kg/piece
Easy to adjust by hand or with a screwdriver
With storage edge for cupboard side
Various adjustment options at the different heights
Subject to technical changes. Specified dimensions not binding.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ