Shelf support, type K
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Նյութը
Մակերեսը
Min. setting range
Max. setting range
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0683358315
Տեխնիկական բնութագիր
Translucent plastic inlay made from polypropylene (PP)
For glass and wood shelves of 12u201341 mm in thickness
Load-bearing capacity: max. 25 kg with a shelf depth of up to 320 mm
Tilt adjustment up to +3 mm
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
Նմանատիպ ապրանքներ