xShelf support, type K
Արտիկուլ: 0683358315
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Translucent plastic inlay made from polypropylene (PP)
For glass and wood shelves of 12u201341 mm in thickness
Load-bearing capacity: max. 25 kg with a shelf depth of up to 320 mm
Tilt adjustment up to +3 mm
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ