Profile frame hinge, Nexis Click-on 94/10 to 45 AL
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Դռների արգելակիչ
Ավտոմատ
Հավաքման տեսակը
Suitable for angled cabinets
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: F015072860
Տեխնիկական բնութագիր
Secures into system groove on the aluminium frame using the eccentric fitting
With integrated mounting plate to secure to outside of slot row
No overlay adjustment
Set the cabinet angle to overlay the door
No depth adjustment required
Secured to the cabinet with 3.5-mm particle board screws
Set the cabinet angle to fix the fastening position
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ