xBase height adjuster Type C
Արտիկուլ: 0683360311
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Drill hole diameter: 10 mm
Material: Highly shockproof PS
Robust, long-lasting
Secure hold with a large standing surface
Diameter 77 mm
Static load of 500 kg/piece
Easy to adjust by hand or with a screwdriver
With storage edge for cupboard side
Various adjustment options at the different heights
Subject to technical changes. Specified dimensions not binding.