Ball-bearing guide, full extension up to 50 kg
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Անվանական երկարությունը
Ընթացաուղի (AW)
Load capacity at 100,000 cycles
Drawer rail length (LS)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0684510525
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0684510526
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0684510527
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0684510528
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0684510521
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0684510522
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0684510523
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0684510524
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0684510520
Տեխնիկական բնութագիր
Self-closing from both sides, adjustable spring tension
Easy access to everything inside
Over-extension: 29 mm
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ