Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Ball-bearing guide, full extension up to 50 kg

Արտիկուլ: 0684510526

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Pin assembly

Self-closing from both sides, adjustable spring tension

  • Soft automatic closing from 25 mm
  • Prevents accidental opening of the guide when the drawer is closed

Easy access to everything inside

Over-extension: 29 mm

Outstanding, laterally stable gliding

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Ուղարկվեց զամբյուղ