Hydraulic trolley jack RHC-2H

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն բեռնվածությունը` 2000 kg
  • Frame height` 210 մմ
  • Length of lever` 1045 մմ
  • Min. height` 98 mm
  • Max. height` 735 mm
  • Frame pipe length` 1050 մմ

Առավելագույն բեռնվածությունը

Min. height

Max. height

Frame pipe length

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2000 kg

98 mm

735 mm

1050 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071554 140

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն բեռնվածությունը 2000 kg
  • Min. height 98 mm
  • Max. height 735 mm
  • Frame pipe length 1050 մմ
  • Frame height 210 մմ
  • Length of lever 1045 մմ
Specification

Robust frame construction

Convex rollers and swivelling wheels mounted on ball bearings ensure a high level of manoeuvrability

In the event of overloading, the safety valve causes the lifting rod to enter into idling operation

However, lifting height is maintained to ensure safety.

Additional foot pedal for activating the quick-lift function

Safe and precise control during lifting and lowering actions thanks to simple operation of lifting rod

Lifting rod with ergonomic, rubber-coated handle

Load-bearing capacity 2000u00a0kg

Extremely high working height (735u00a0mm) for creating maximum space under the vehicle

Plastic wheels for non-damaging, smooth travel

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ