Felt polishing disc

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը` 150 մմ
  • Հաստությունը` 6 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը` 25.4 մմ
  • Մին․ առաջարկվող պտտման արագություն` 1300 U/min(rpm)
  • Մաքս․ առաջարկվող պտտման արագություն` 4000 U/min(rpm)

Տրամագիծը

Գայլիկոնման անցքը

Հաստությունը

Min. recommended rotation speed

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

150 մմ

25.4 մմ

6 մմ

1300 U/min(rpm)

x 0

Արտիկուլ: 0673040150

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 150 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը 25.4 մմ
  • Հաստությունը 6 մմ
  • Մին․ առաջարկվող պտտման արագություն 1300 U/min(rpm)
  • Մաքս․ առաջարկվող պտտման արագություն 4000 U/min(rpm)
Specification

Fast and simple polishing

Highest-quality felt (100% sheep's wool)

Precision operation

The width of just 6 mm and the flexibility of the disc facilitates precision machining at the polishing site.

Machining in very tight spots

The felt polishing disc can be easily profiled using a file or sandpaper to adapt it to the area to be machined.

Notice

Max. 4000 rpm, recommended 1300 rpm

Apply respective paste with machine running!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ