Pistol grip ratchet magazine screwdriver assortment

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Փրփրապալստտ չափսը` 2
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 36 հատ

Փրփրապալստտ չափսը

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0965900943

Տեխնիկական բնութագիր

  • Փրփրապալստտ չափսը 2
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 36 հատ
Specification

Contents:

  • Pistol screwdriver, 70 mm and 150 mm extension, 150 mm magnetic bit holder, 175 mm flexible bit holder, retractable magnet 105-485 mm
  • 12 socket wrench inserts: Sizes 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 18 bits: PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; size 3; size 4; size 5; size 6; slotted 0.8 x 5.5; slotted 1.2 x 8.0 mm

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ