Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Pistol grip ratchet magazine screwdriver assortment

Արտիկուլ: 0965900943

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification

36 pieces, screwdriver with LED light

Contents:

  • Pistol screwdriver, 70 mm and 150 mm extension, 150 mm magnetic bit holder, 175 mm flexible bit holder, retractable magnet 105-485 mm
  • 12 socket wrench inserts: Sizes 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 18 bits: PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; size 3; size 4; size 5; size 6; slotted 0.8 x 5.5; slotted 1.2 x 8.0 mm

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ