Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Twist drill bit HSS DIN 338 type RW

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ողորկ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ)` 4-ից 1 բալ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին` Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Որակը` ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը` DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը` Գլանաձև
  • Կտրող նյութը` Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը` 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 3 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ)` 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող` Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D)` 5xD
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ)` 4-ից 2 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ)` 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ)` 4-ից 4 բալ
  • Կիրառման ենթակա նյութեր` Non-ferrous metal
  • Նյութերի ենթախումբ` Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic

Տրամագիծը

Երկարությունը

Տաշեղների փոսակի երկարությունը

Drilling depth

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1 մմ

34 մմ

12 մմ

5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0624110100

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 1 մմ
  • Երկարությունը 34 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 12 մմ
  • Drilling depth 5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

1.5 մմ

40 մմ

18 մմ

7.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0624110150

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 1.5 մմ
  • Երկարությունը 40 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 18 մմ
  • Drilling depth 7.5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

2 մմ

49 մմ

24 մմ

10 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0624110200

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 2 մմ
  • Երկարությունը 49 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 24 մմ
  • Drilling depth 10 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

2.5 մմ

57 մմ

30 մմ

12.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0624110250

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 2.5 մմ
  • Երկարությունը 57 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 30 մմ
  • Drilling depth 12.5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

3 մմ

61 մմ

33 մմ

15 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0624110300

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 3 մմ
  • Երկարությունը 61 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 33 մմ
  • Drilling depth 15 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

3.3 մմ

65 մմ

36 մմ

16.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0624110330

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 3.3 մմ
  • Երկարությունը 65 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 36 մմ
  • Drilling depth 16.5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

3.5 մմ

70 մմ

39 մմ

17.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0624110350

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 3.5 մմ
  • Երկարությունը 70 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 39 մմ
  • Drilling depth 17.5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

4 մմ

75 մմ

43 մմ

20 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0624110400

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 4 մմ
  • Երկարությունը 75 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 43 մմ
  • Drilling depth 20 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

4.2 մմ

75 մմ

43 մմ

21 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0624110420

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 4.2 մմ
  • Երկարությունը 75 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 43 մմ
  • Drilling depth 21 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

4.5 մմ

80 մմ

47 մմ

22.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0624110450

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 4.5 մմ
  • Երկարությունը 80 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 47 մմ
  • Drilling depth 22.5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624110500

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 5 մմ
  • Երկարությունը 86 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 52 մմ
  • Drilling depth 25 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624110550

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 5.5 մմ
  • Երկարությունը 93 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 57 մմ
  • Drilling depth 27.5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624110600

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 6 մմ
  • Երկարությունը 93 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 57 մմ
  • Drilling depth 30 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624110650

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 6.5 մմ
  • Երկարությունը 101 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 63 մմ
  • Drilling depth 32.5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624110680

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 6.8 մմ
  • Երկարությունը 109 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 69 մմ
  • Drilling depth 34 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624110700

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 7 մմ
  • Երկարությունը 109 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 69 մմ
  • Drilling depth 35 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624110750

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 7.5 մմ
  • Երկարությունը 109 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 69 մմ
  • Drilling depth 37.5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624110800

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 8 մմ
  • Երկարությունը 117 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 75 մմ
  • Drilling depth 40 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624110850

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 8.5 mm
  • Երկարությունը 117 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 75 մմ
  • Drilling depth 42.5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624110900

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 9 մմ
  • Երկարությունը 125 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 81 մմ
  • Drilling depth 45 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624110950

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 9.5 մմ
  • Երկարությունը 125 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 81 մմ
  • Drilling depth 47.5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624111000

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 10 մմ
  • Երկարությունը 133 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 87 մմ
  • Drilling depth 50 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624111020

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 10.2 mm
  • Երկարությունը 133 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 87 մմ
  • Drilling depth 51 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624111050

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 10.5 մմ
  • Երկարությունը 133 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 87 մմ
  • Drilling depth 52.5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624111100

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 11 մմ
  • Երկարությունը 142 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 94 mm
  • Drilling depth 55 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624111150

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 11.5 մմ
  • Երկարությունը 142 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 94 mm
  • Drilling depth 57.5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624111200

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 12 մմ
  • Երկարությունը 151 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 101 մմ
  • Drilling depth 60 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624111250

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 12.5 մմ
  • Երկարությունը 151 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 101 մմ
  • Drilling depth 62.5 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD

Արտիկուլ: 0624111300

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 13 մմ
  • Երկարությունը 151 մմ
  • Տաշեղների փոսակի երկարությունը 101 մմ
  • Drilling depth 65 մմ
  • Համապատասխանում է հետևյալ տեսակի սարքերին Drill, Cordless screwdrivers, Pedestal drilling machine
  • Կիրառման ենթակա նյութեր Non-ferrous metal
  • Որակը ZEBRA-Premium
  • Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը DIN 338 / 5xD
  • Բնի ձևը Գլանաձև
  • Նյութերի ենթախումբ Aluminium, Aluminium alloys, Aluminium wrought alloys, Aluminium casting alloys (<10% silicon), Copper, low-alloyed, Plastics, duroplastic
  • Մակերեսը Ողորկ
  • Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ
  • Շարժաբերի անկյունը 130 Degree
  • Հարմար է գայլիկոնիչի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է անլար գայլիկոնիչների համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ուղղահայաց հորատման մեքենայի համար (բալային համակարգ) 4-ից 3 բալ
  • Հարմար է ֆրեզերային-հորատման կենտրոնի համար (բալային համակարգ) 4-ից 2 բալ
  • Պիտանելությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Գայլիկոնման արագությունը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Հորատանցքի որակը (բալային համակարգ) 4-ից 4 բալ
  • Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ) 4-ից 1 բալ
  • Գայլիկոնման վարքը (բալային համակրգ) 4-ից 4 բալ
  • Ինքնակենտրոնացվող Այո
  • Գայլիկոնման առավելագույն խորությունը (D) 5xD
Specification

Highly accurate drilling

The robust twist drill with a short design ensures highly accurate drilling

Self-centring

The cross-ground finish ensures a good centring effect even on round materials, eliminating the need for centre punch marking/piloting

Long service life

HC (High Speed Cutting) grinding and the associated precise cutting geometry ensure consistent drilled hole quality while at the same time guaranteeing a high degree of precision and a long service life

Outstanding chip removal

The bare spiral groove ensures excellent chip removal from the drilled hole

Notice

See overview tables for drill/material assignments

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ