Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Twist drill bit HSS DIN 338 type RW

Արտիկուլ: 0624110100

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Aluminium professional drill for precision drilling in soft and long-chipping materials with a strength up to 600 N/mmu00b2 (e.g. aluminium and aluminium alloys u2264 10% Si, zinc, copper, thermosetting plastics).

Highly accurate drilling

The robust twist drill with a short design ensures highly accurate drilling

Self-centring

The cross-ground finish ensures a good centring effect even on round materials, eliminating the need for centre punch marking/piloting

Long service life

HC (High Speed Cutting) grinding and the associated precise cutting geometry ensure consistent drilled hole quality while at the same time guaranteeing a high degree of precision and a long service life

Outstanding chip removal

The bare spiral groove ensures excellent chip removal from the drilled hole

Notice

See overview tables for drill/material assignments

Ուղարկվեց զամբյուղ