Hydraulic trolley jack RH-4

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Length of lever` 1045 մմ
  • Առավելագույն բեռնվածությունը` 4000 kg
  • Min. height` 145 մմ
  • Max. height` 560 մմ
  • Frame pipe length` 1270 մմ
  • Frame height` 200 մմ

Առավելագույն բեռնվածությունը

Min. height

Max. height

Frame pipe length

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

4000 kg

145 մմ

560 մմ

1270 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071554 150

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն բեռնվածությունը 4000 kg
  • Min. height 145 մմ
  • Max. height 560 մմ
  • Frame pipe length 1270 մմ
  • Frame height 200 մմ
  • Length of lever 1045 մմ
Specification

Robust frame construction

Convex rollers and swivelling wheels mounted on ball bearings ensure a high level of manoeuvrability

In the event of overloading, the safety valve causes the lifting rod to enter into idling operation

However, lifting height is maintained to ensure safety

Additional foot pedal for activating the quick-lift function

Safe and precise control during lifting and lowering actions thanks to simple operation of lifting rod

Lifting rod with ergonomic, rubber-coated handle

Load-bearing capacity 4000u00a0kg

Pneumatic rubber wheels not included

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ