Soft absorber

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Նյութը` Պողպատ / պլաստմասսա
  • DIN ուղղությունը` DIN R/L
  • Նախատեսված է` Փայտե դռների, ապակե դռների համար
  • Նախատեսված է հետևյալ հաստությամբ ապակե դռների համար` 8 մմ, 10 մմ, 12 մմ
  • Դռան նվազագույն լայնությունը` 625 մմ
  • Դռան նվազագույն հաստությունը` 26 մմ
  • Դռան առավելագույն հաստությունը` 40 մմ
  • Մեղմող էֆեկտ` Երկկոմանի
  • Դռան առավելագույն զանգվածը` 40 կգ

Նյութը

Մակերեսը

Նախատեսված է հետևյալ հաստությամբ ապակե դռների համար

Դռան առավելագույն զանգվածը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պողպատ / պլաստմասսա

Ցինկապատ

8 մմ, 10 մմ, 12 մմ

40 կգ

x 0

Արտիկուլ: 0687914201

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը Պողպատ / պլաստմասսա
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Նախատեսված է հետևյալ հաստությամբ ապակե դռների համար 8 մմ, 10 մմ, 12 մմ
  • Դռան առավելագույն զանգվածը 40 կգ
  • Նախատեսված է Փայտե դռների, ապակե դռների համար
  • Դռան նվազագույն լայնությունը 625 մմ
  • Դռան նվազագույն հաստությունը 26 մմ
  • Դռան առավելագույն հաստությունը 40 մմ
  • Մեղմող էֆեկտ Երկկոմանի
  • DIN ուղղությունը DIN R/L
Specification

The soft absorbers are mounted on the door leaf

  • Door does not strike loudly against the door frame
  • Anti-trap protection, as the door slows for the last 55 mm
  • The door is braked gently and pulls itself into the zero position
  • Can be used on DIN R and DIN L doors
Notice

Rail stoppers should also be fitted in the guide rails as limit stops.

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ