Extension test leads

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք` 2.5 մմ²
  • Գերլարումից պաշտպանության կարգը` CAT III/1000 V
  • Մաքս․ անվանական լարում` 1000 V/AC/DC
  • Plug-connector diameter` 4 մմ
  • Երկարությունը` 1.5 մ
  • Max. nominal current` 32 A

Plug-connector diameter

Հաղորդալարի լայնական հատվածք

Երկարությունը

Max. nominal current

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

4 մմ

2.5 մմ²

1.5 մ

32 A

x 0

Արտիկուլ: 071553 820

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Plug-connector diameter 4 մմ
  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 2.5 մմ²
  • Երկարությունը 1.5 մ
  • Max. nominal current 32 A
  • Մաքս․ անվանական լարում 1000 V/AC/DC
  • Գերլարումից պաշտպանության կարգը CAT III/1000 V
Specification

The products illustrated are fitted with a 4 mm safety plug with contact lamellae and supplied in resealable blister packaging for dust-proof storage.

  • With stackable 4 mm safety plug on both sides.
  • Leads: double-insulated, highly-flexible silicone stranded lead, cross-section 2.5 mmu00b2.
  • Length: 1.5 m.
  • Rated current/voltage: 32 A/1000 V CAT III.
  • Supply scope: one red and one black test lead.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ