Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Extension test leads

Արտիկուլ: 071553 820

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031

The products illustrated are fitted with a 4 mm safety plug with contact lamellae and supplied in resealable blister packaging for dust-proof storage.

  • With stackable 4 mm safety plug on both sides.
  • Leads: double-insulated, highly-flexible silicone stranded lead, cross-section 2.5 mmu00b2.
  • Length: 1.5 m.
  • Rated current/voltage: 32 A/1000 V CAT III.
  • Supply scope: one red and one black test lead.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ