TRIATHLON® engine oil Premium R 5W-30
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
Յուղի տիպը
Մածուցիկության աստիճանը
Հաստատում՝ շարժիչային յուղի համար
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0897905331
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0897905332
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0897905334
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0897905335
Տեխնիկական բնութագիր
Prevents deposits and ensures maximum engine power
Provides excellent protection against wear and reduces oil and fuel consumption
Ensures maximum service life of diesel particulate filters
HC synthetic oil
TRIATHLON engine oils are produced and packaged in compliance with the most stringent quality specifications in line with DIN EN ISO 9001
Only high-quality first raffinates and raw materials are used in TRIATHLON oils
Satisfies important specifications of automotive manufactures
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ