Drill BM 13-XE

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 230 V/AC
  • Լարի երկարությունը` 4 մ
  • Պաշտպանության կարգը` Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Մին./մաքս․ հաճախականությունը` 50 / 60 Հց
  • Պահանջվող հզորություն` 600 W
  • Գայլիկոնի կոթառի բռնակը` 1/2 դյույմ x 20 UNF
  • Սեղմող պարանոցի տրամագիծը` 43 մմ
  • Ելքային հզորություն` 300 W
  • Մին․/մաքս․ անգործ արագությունը 1-ին/2-րդ փոխանցում` 0-900 / 0-2500 պտտ./րոպե(rpm)
  • Պտտման արագ. սովորակ. ծանրաբեռն. պայմ. 1-ին փոխանց/2-րդ փոխանց.` 0-520 / 0-1500 U/min(rpm)
  • Մին./ մաքս.. պրկիչի ձգման լայնությունը` 1-13 մմ
  • Գայլիկոնման մաքս. տրամագիծը - պողպատ` 13 մմ
  • Գայլիկոնման մաքս. տրամագիծը - ալյումին` 16 մմ
  • Գայլիկոնման մաքս. տրամագիծը - փափուկ փայտ` 40 մմ
  • Մաքս․ պտուտակի տրամագիծը` 6 մմ
  • Մաքս. պարուրակահանման  տրամագիծը` M8
  • Width across corners` 32.5 մմ
  • Երկարությունը x բարձրությունը` 335 x 207 մմ
  • Սարքի զանգվածը` 2.2 կգ

Անվանական լարում

Մին./մաքս․ հաճախականությունը

Պաշտպանության կարգը

Պահանջվող հզորություն

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

230 V/AC

50 / 60 Հց

Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում

600 W

x 0

Արտիկուլ: 07023211

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Մին./մաքս․ հաճախականությունը 50 / 60 Հց
  • Պաշտպանության կարգը Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Պահանջվող հզորություն 600 W
  • Ելքային հզորություն 300 W
  • Մին․/մաքս․ անգործ արագությունը 1-ին/2-րդ փոխանցում 0-900 / 0-2500 պտտ./րոպե(rpm)
  • Պտտման արագ. սովորակ. ծանրաբեռն. պայմ. 1-ին փոխանց/2-րդ փոխանց. 0-520 / 0-1500 U/min(rpm)
  • Գայլիկոնի կոթառի բռնակը 1/2 դյույմ x 20 UNF
  • Մին./ մաքս.. պրկիչի ձգման լայնությունը 1-13 մմ
  • Սեղմող պարանոցի տրամագիծը 43 մմ
  • Գայլիկոնման մաքս. տրամագիծը - պողպատ 13 մմ
  • Գայլիկոնման մաքս. տրամագիծը - ալյումին 16 մմ
  • Գայլիկոնման մաքս. տրամագիծը - փափուկ փայտ 40 մմ
  • Մաքս․ պտուտակի տրամագիծը 6 մմ
  • Մաքս. պարուրակահանման  տրամագիծը M8
  • Width across corners 32.5 մմ
  • Երկարությունը x բարձրությունը 335 x 207 մմ
  • Սարքի զանգվածը 2.2 կգ
  • Լարի երկարությունը 4 մ

230 V/AC

50 / 60 Հց

Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում

600 W

x 0

Արտիկուլ: 07023210

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Մին./մաքս․ հաճախականությունը 50 / 60 Հց
  • Պաշտպանության կարգը Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
  • Պահանջվող հզորություն 600 W
  • Ելքային հզորություն 300 W
  • Մին․/մաքս․ անգործ արագությունը 1-ին/2-րդ փոխանցում 0-900 / 0-2500 պտտ./րոպե(rpm)
  • Պտտման արագ. սովորակ. ծանրաբեռն. պայմ. 1-ին փոխանց/2-րդ փոխանց. 0-520 / 0-1500 U/min(rpm)
  • Գայլիկոնի կոթառի բռնակը 1/2 դյույմ x 20 UNF
  • Մին./ մաքս.. պրկիչի ձգման լայնությունը 1-13 մմ
  • Սեղմող պարանոցի տրամագիծը 43 մմ
  • Գայլիկոնման մաքս. տրամագիծը - պողպատ 13 մմ
  • Գայլիկոնման մաքս. տրամագիծը - ալյումին 16 մմ
  • Գայլիկոնման մաքս. տրամագիծը - փափուկ փայտ 40 մմ
  • Մաքս․ պտուտակի տրամագիծը 6 մմ
  • Մաքս. պարուրակահանման  տրամագիծը M8
  • Width across corners 32.5 մմ
  • Երկարությունը x բարձրությունը 335 x 207 մմ
  • Սարքի զանգվածը 2.2 կգ
  • Լարի երկարությունը 4 մ
Specification

Simple, one-handed tool change

Automatic spindle lock

Stops the tool slipping in the drill chuck

Single-sleeve quick-action drill chuck with clamping force locking and carbide jaws

Defective cables can be replaced or longer cables attached within a matter of seconds

Special connection system

High reliability and optimum power transmission

Solid metal planetary gear unit

Continuous speed control

Electronic throttle switch with adjusting wheel

Prevents accidental changeover

2-speed switch with lock on the outside of the housing.

Right/left switch on top of housing

Service cover for easy carbon brush changes

Additional replacement carbon brushes in the handle

Improved operator comfort

Ergonomic handle with rubber pad

Secure grip, even at high torques

Robust additional handle with depth stop

Robust, ergonomic and compact

Fibreglass-reinforced polyamide housing

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ