1/2 inch lever reversible ratchet, dust-protected

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը` 19 մմ
  • Տրամագիծը` 26 մմ
  • Երկարությունը` 253 մմ
  • Ձեռքի բռնակի նյութը` 2-բաղադրիչ պլաստմասսա
  • Հաղորդակ` 1/2 դյույմ
  • Նյութը` Քրոմավանանդիումային պողպատ
  • Տարբերակը` With 72 teeth - 5 degree angle of rotation
  • Մակերեսը` Chromed high-gloss satin finish
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 5X
  • Երկարությունը 2` 240 մմ
  • Երկարությունը 3` 115 մմ
  • Լայնությունը 2` 36 մմ
  • Տրամագիծը 2` 38 մմ

Հաղորդակ

Երկարությունը

Երկարությունը 2

Երկարությունը 3

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1/2 դյույմ

253 mm

240 մմ

115 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071201203

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդակ 1/2 դյույմ
  • Երկարությունը 253 մմ
  • Երկարությունը 2 240 մմ
  • Երկարությունը 3 115 մմ
  • Լայնությունը 19 մմ
  • Լայնությունը 2 36 մմ
  • Տրամագիծը 26 մմ
  • Տրամագիծը 2 38 մմ
  • Նյութը Քրոմավանանդիումային պողպատ
  • Ձեռքի բռնակի նյութը 2-բաղադրիչ պլաստմասսա
  • Տարբերակը With 72 teeth - 5 degree angle of rotation
  • Մակերեսը Chromed high-gloss satin finish
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 5X
Specification
  • Drive: 12.5 u2013 1/2 inch
  • Standard: DIN 3122, ISO 3315
  • Reversing lever for clockwise and anti-clockwise rotation
  • Geometry: Ratchet body with depressed centre for more freedom of movement

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ