Angle grinder EWS 17-125-Q Power
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Մին․/մաքս․ անվանական լարում
Մին./մաքս․ հաճախականությունը
Պաշտպանության կարգը
Պահանջվող հզորություն
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
220 / 240 V/AC
50 / 60 Հց
Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
1700 W
Արտիկուլ: 57070062
Տեխնիկական բնութագիր
Rapid progress with work
With constant electronics, the speed remains constant, even under load.
Restart protection
Following an interruption in the power supply, the angle grinder does not restart unintentionally, significantly reducing the risk of injury.
Overload protection and soft start
Increases the service life and operational safety of the machine.
Recoil protection
Mechanical decoupling ensures no recoil if the disk locks. For a high level of protection for the user and rapid continuation of work.
Tool-free and fast disc change at the touch of a button
u201cQ-Nutu201d quick clamping nut and quickly adjustable protective cover.
Նմանատիպ ապրանքներ