Flat-head angle grinder FKWS 9-125
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Մին․/մաքս․ անվանական լարում
Մին./մաքս․ հաճախականությունը
Պաշտպանության կարգը
Պահանջվող հզորություն
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
220 / 240 V/AC
50 / 60 Հց
Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
910 W
Արտիկուլ: 57070002
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
For fast, secure and effortless work in tight corners
Compact design with ultra flat drive head
Fast work progress
With constant electronics, the speed remains constant, even under load
Restart protection
The machine does not restart unintentionally following an interruption in the power supply, significantly reducing the risk of injury.
Long service life
Electronic overload protection and soft start
Electronic safety shutdown
The motor switches off automatically if the disc jams, ensuring a high level of user protection.
Tool-free and fast disc change
Quick-clamping nut and quickly adjustable protective cover
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ