Angle grinder EWS 14-125 INOX
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պաշտպանության կարգը
Պահանջվող հզորություն
Ելքային հզորություն
Մին./մաքս. պարապ ընթացքը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
1400 W
880 W
2100-7500 U/min(rpm)
Արտիկուլ: 07024780
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
High torque in mid and low speed range
Slight blue colouration of material
Long service life of motor
Owing to 3x winding protection against metal dusts
Optimal speed adjustment to material to be machined
Owing to constant electronics
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ