1/4 inch lever reversible ratchet, dust-protected

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը` 16 մմ
  • Երկարությունը` 136 մմ
  • Լայնությունը` 13 մմ
  • Շարժաբերի չափսը` 1/4 դյույմ
  • Ձեռքի բռնակի նյութը` 2-բաղադրիչ պլաստմասսա
  • Նյութը` Քրոմավանանդիումային պողպատ
  • Երկարությունը 2` 125 մմ
  • Երկարությունը 3` 61 մմ
  • Լայնությունը 2` 22 մմ
  • Տրամագիծը 2` 21 մմ
  • Տարբերակը` With 72 teeth - 5 degree angle of rotation
  • Մակերեսը` Chromed high-gloss satin finish
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 5X

Շարժաբերի չափսը

Երկարությունը

Երկարությունը 2

Երկարությունը 3

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1/4 դյույմ

136 մմ

125 մմ

61 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071201403

Տեխնիկական բնութագիր

  • Շարժաբերի չափսը 1/4 դյույմ
  • Երկարությունը 136 մմ
  • Երկարությունը 2 125 մմ
  • Երկարությունը 3 61 մմ
  • Լայնությունը 13 մմ
  • Լայնությունը 2 22 մմ
  • Տրամագիծը 16 մմ
  • Տրամագիծը 2 21 մմ
  • Նյութը Քրոմավանանդիումային պողպատ
  • Ձեռքի բռնակի նյութը 2-բաղադրիչ պլաստմասսա
  • Տարբերակը With 72 teeth - 5 degree angle of rotation
  • Մակերեսը Chromed high-gloss satin finish
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 5X
Specification
  • Drive: 6.3 u2013 1/4 inch
  • Standard: DIN 3122, ISO 3315
  • Reversing lever for clockwise and anti-clockwise rotation
  • Geometry: Ratchet body with depressed centre for more freedom of movement

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ