3/8 inch lever reversible ratchet, dust-protected

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը` 16 մմ
  • Լայնությունը 2` 29 մմ
  • Տրամագիծը` 21 մմ
  • Երկարությունը` 177 մմ
  • Ձեռքի բռնակի նյութը` 2-բաղադրիչ պլաստմասսա
  • Շարժաբերի չափսը` 3/8 դյույմ
  • Նյութը` Քրոմավանանդիումային պողպատ
  • Տարբերակը` With 72 teeth - 5 degree angle of rotation
  • Մակերեսը` Chromed high-gloss satin finish
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 5X
  • Երկարությունը 2` 160 մմ
  • Երկարությունը 3` 79 mm
  • Տրամագիծը 2` 29 մմ

Շարժաբերի չափսը

Երկարությունը

Երկարությունը 2

Երկարությունը 3

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3/8 դյույմ

177 մմ

160 մմ

79 mm

x 0

Արտիկուլ: 071203803

Տեխնիկական բնութագիր

  • Շարժաբերի չափսը 3/8 դյույմ
  • Երկարությունը 177 մմ
  • Երկարությունը 2 160 մմ
  • Երկարությունը 3 79 mm
  • Լայնությունը 16 մմ
  • Լայնությունը 2 29 մմ
  • Տրամագիծը 21 մմ
  • Տրամագիծը 2 29 մմ
  • Նյութը Քրոմավանանդիումային պողպատ
  • Ձեռքի բռնակի նյութը 2-բաղադրիչ պլաստմասսա
  • Տարբերակը With 72 teeth - 5 degree angle of rotation
  • Մակերեսը Chromed high-gloss satin finish
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 5X
Specification
  • Drive: 10 u2013 3/8 inch
  • Standard: DIN 3122, ISO 3315
  • Reversing lever for clockwise and anti-clockwise rotation
  • Geometry: Ratchet body with depressed centre for more freedom of movement

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ