Angle grinder EWS 10-125 Compact
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Մին․/մաքս․ անվանական լարում
Մին./մաքս․ հաճախականությունը
Պաշտպանության կարգը
Պահանջվող հզորություն
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
220 / 240 V/AC
50 / 60 Հց
Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
1000 W
Արտիկուլ: 57070030
Տեխնիկական բնութագիր
Constant electronics
Rapid work progress, as the rotation speed remains constant even under load.
Restart protection
The angle grinder will not restart unintentionally following an interruption to the power supply, significantly reducing the risk of injury.
Protection of the user and the machine
Overload protection and soft start
Recoil protection
Mechanical decoupling ensures no recoil if the disk locks. For a high level of protection for the user and rapid continuation of work.
Quick adjustment of protective cover
Enables quick adjustment of the protective cover without the use of tools.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ