Basic engine oil 5W-30

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պիտանելությունը` 60 ամիս
  • Խտությունը` 0.855 գ/սմ³
  • Յուղի տիպը` HC սինթետիկ
  • Մածուցիկության աստիճանը` 5W-30
  • Խտության պայմանը` 15°C
  • Առաջարկվող կիրառություն շարժիչային յուղերի համար` ACEA C3, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00, VW 507 00
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 60 Month / at 5°C to 30°C

Պարունակությունը

Յուղի տիպը

Մածուցիկության աստիճանը

Առաջարկվող կիրառություն շարժիչային յուղերի համար

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

60 լ

HC սինթետիկ

5W-30

ACEA C3, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00, VW 507 00

x 0

Արտիկուլ: 0897990304

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 60 լ
  • Յուղի տիպը HC սինթետիկ
  • Մածուցիկության աստիճանը 5W-30
  • Առաջարկվող կիրառություն շարժիչային յուղերի համար ACEA C3, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00, VW 507 00
  • Պիտանելությունը 60 ամիս
  • Խտությունը 0.855 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 15°C
  • Պիտանելությունը/պայմանը 60 Month / at 5°C to 30°C

208 լ

HC սինթետիկ

5W-30

ACEA C3, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00, VW 507 00

x 0

Արտիկուլ: 0897990305

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 208 լ
  • Յուղի տիպը HC սինթետիկ
  • Մածուցիկության աստիճանը 5W-30
  • Առաջարկվող կիրառություն շարժիչային յուղերի համար ACEA C3, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00, VW 507 00
  • Պիտանելությունը 60 ամիս
  • Խտությունը 0.855 գ/սմ³
  • Խտության պայմանը 15°C
  • Պիտանելությունը/պայմանը 60 Month / at 5°C to 30°C
Specification
  • Optimal wear protection
  • Fast oil supply at low temperatures
  • Maximum lubrication reliability at high and low temperatures
  • Cuts oil and fuel consumption and reduces harmful emissions
  • Outstanding engine cleanliness
  • Tested catalytic converter and tried and proven turbo
Notice

Observe the operating instructions of the vehicle and engine manufacturer. The full efficiency and protection of the diesel particle filter are guaranteed only when oils are not mixed.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ