Double-end box wrench set, extra long
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Բանալիների լայնությունը
Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
6 հատ
10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 22 x 24 mm
1759 g
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ