Double-end box wrench assortment, deep offset
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Բանալիների լայնությունը
Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
10 PCS
8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm
2517 g
Արտիկուլ: 071330541
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ