Երկկողմանի բացվածքներով դարձակների կոմպլեկտ

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 5 հատ
  • Բանալիների լայնությունը` 7 x 9 մմ, 8 x 10 մմ, 11 x 13 մմ, 12 x 14 մմ, 17 x 19 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 476 գ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Բանալիների լայնությունը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

5 հատ

7 x 9 մմ, 8 x 10 մմ, 11 x 13 մմ, 12 x 14 մմ, 17 x 19 մմ

476 գ

x 0

Արտիկուլ: 071424050

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 476 գ
  • Բանալիների լայնությունը 7 x 9 մմ, 8 x 10 մմ, 11 x 13 մմ, 12 x 14 մմ, 17 x 19 մմ
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 5 հատ

Հաղորդակ՝ POWERDRIV

Նորմ՝ DIN 3118

Չափումներ՝ օղակաձև կողմի անյունը15°, օղերի անկյունը 5°

7 x 9 - 12 x 14 մմ վեցանիստ

14 x 17 - 30 x 32 մմ տասներուանիստ

Նյութը՝ քրոմավանանդիումային պողպատ

Մակերեսը՝ քրոմապատ, փայլեցված գլխիկներ

Պարունակությունը՝ 5 կտոր

Յուրաքանչյուր երկկողմանի բացվածքներով դարձակներից մեկի չափսը՝ 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ