Double-end box wrench set
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Բանալիների լայնությունը
Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
8 հատ
6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm
487 g
Արտիկուլ: 0714219010
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ