Ագուցիկ մանեկադարձակների կոմպլեկտ
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Բանալիների լայնությունը
Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
12 հատ
6 x 7 մմ, 8 x 9 մմ, 10 x 11 մմ, 12 x 13 մմ, 14 x 15 մմ, 16 x 17 մմ, 18 x 19 մմ, 20 x 22 մմ, 21 x 23 մմ, 24 x 27 մմ, 25 x 28 մմ, 30 x 32 մմ
3136 գ
Արտիկուլ: 071330542
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Հաղորդակ: POWERDRIV 12-անիստ
Նյութը՝ քրոմավանանդիումային պողպատ
Մակերեսը՝ քրոմապատ, փայլեցված օղակներ
Չափումները՝ գլխիկների կորությունը18°
Պարունակությունը՝ 12 կտոր
1-ական երկկողմանի մանեկադարձակ, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ