TRIATHLON® tractor oil STOU 10W-40
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
Հաստատում՝ շարժիչային յուղի համար
Յուղի տիպը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0897010404
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0897010405
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Triathlon oils for agricultural applications are produced and packaged in compliance with the most stringent quality specifications in line with DIN EN ISO 9001
Only high-quality first raffinates and raw materials are used in TRIATHLON oils
Fulfils key specifications of automotive manufacturers
Universal oil STOU (= Super Tractor Oil Universal)
Protects against wear and is resistant to oxidation
ACEA E2 API CF-4/SF/GL 4
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ