Diamond cutting disc Long-life hard material
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Սեգմենտի հաստությունը
Number of segments
Պտտման առավելագույն արագությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5526700180
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526700230
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526700150
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526700115
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526700125
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526700130
Տեխնիկական բնութագիր
X-shape
The X-shaped ridges of the segment sides extend the service life considerably. They reduce the lateral contact surface of the segment in the material. This results in less friction and thus considerably less heat generation and strain on the segments. At the same time, the X structure increases the effectively active cutting surface, thereby distributing the load more evenly. The increased active cutting surface also enables comparatively quick cutting for a disc that offers an optimised service life.
Optimum bond for hard materials
The diamond bond is specially designed for hard materials and thus ensures optimum support for the diamonds from the first cut to the last.
Reliable direction indication
The ventilation holes are arranged as arrows that remain visible and unmistakable even after a long period of use.
Նմանատիպ ապրանքներ