Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

LED MINI turn signal 12 V/24 V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 85 մմ
  • Լայնությունը` 110 մմ
  • Բարձրությունը` 12 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը` 6.5 մմ
  • Տարբերակը` Without integrated blinker relay
  • Լարի երկարությունը` 20 սմ
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում` 12 / 24 mV/DC

Տարբերակը

Երկարությունը

Լայնությունը

Բարձրությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Without integrated blinker relay

85 մմ

110 մմ

12 մմ

x 0

Արտիկուլ: 081243 121

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Without integrated blinker relay
  • Երկարությունը 85 մմ
  • Լայնությունը 110 մմ
  • Բարձրությունը 12 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը 6.5 մմ
  • Լարի երկարությունը 20 սմ
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 12 / 24 mV/DC
Specification

Long service life

Includes 4 power LEDs

Resistant to vibrations

Optimised angle

Fewer difficulties encountered when loading and unloading

Includes 20cm cable

Notice

Replacement for our turn signal lights art. no. 081243 11 and art. no. 081243 111

Marking of platform lifts in accordance with Art. 53b Para. 5.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ