Turn signal 12 V/24 V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում` 12 / 24 V/DC
  • Երկարությունը` 136 մմ
  • Լայնությունը` 113 մմ
  • Բարձրությունը` 20 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը` 6.5 մմ

Երկարությունը

Լայնությունը

Բարձրությունը

Գայլիկոնման անցքը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

136 մմ

113 մմ

20 մմ

6.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 081243 11

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 136 մմ
  • Լայնությունը 113 մմ
  • Բարձրությունը 20 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը 6.5 մմ
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 12 / 24 V/DC
Specification

Incl. 2 bulbs for 24V operation (5W/24V)

Marking of platform lifts in accordance with u00a7 53b section 5

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ