Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

4-pin connector 6V - 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Contact design` Screw contact
  • Material of the contacts` Copper-zinc alloy
  • Պատյանի բաղ. նյութը` Պլաստմասսա
  • Nominal cable cross section` 3 x 1.5 մմ², 1 x 2.5 մմ²
  • DIN` 72575

Contact design

Պատյանի բաղ. նյութը

Material of the contacts

Nominal cable cross section

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Screw contact

Պլաստմասսա

Copper-zinc alloy

3 x 1.5 mm², 1 x 2.5 mm²

x 0

Արտիկուլ: 05553155

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Contact design Screw contact
  • Պատյանի բաղ. նյութը Պլաստմասսա
  • Material of the contacts Copper-zinc alloy
  • Nominal cable cross section 3 x 1.5 մմ², 1 x 2.5 մմ²
  • DIN 72575
Specification
  • Operating temperature: u201340u00b0C to +85u00b0C
  • Current rating max.: 25A (with 2.5mm2 wire), 16A (with 1.5mm2 wire)
  • Screw-type contacts resist greater pulling loads
  • The recess in the cover holds the connector in the socket
  • With additional pull load relief

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ