Special 7-pin socket 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև
  • Անվանական լարում` 24 V/DC
  • Material of the contacts` Copper-zinc alloy
  • Contact type number (1/31)` Pin
  • Պատյանի բաղ. նյութը` Պլաստմասսա
  • Material of the lid` Ալյումին
  • ISO` 1185

Contact design

Տարբերակը

Պատյանի բաղ. նյութը

Material of the lid

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Push-on contact, double

Type MAN

Պլաստմասսա

Ալյումին

x 0

Արտիկուլ: 0555406411

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Contact design Push-on contact, double
  • Տարբերակը Type MAN
  • Պատյանի բաղ. նյութը Պլաստմասսա
  • Material of the lid Ալյումին
  • Material of the contacts Copper-zinc alloy
  • Գույնը Սև
  • Contact type number (1/31) Pin
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • ISO 1185

Cable 1.2 m, 7 x 1.5 mm²

Type N

Պլաստմասսա

Ալյումին

x 0

Արտիկուլ: 0555504400

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Contact design Cable 1.2 m, 7 x 1.5 mm²
  • Տարբերակը Type N
  • Պատյանի բաղ. նյութը Պլաստմասսա
  • Material of the lid Ալյումին
  • Material of the contacts Copper-zinc alloy
  • Գույնը Սև
  • Contact type number (1/31) Pin
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • ISO 1185
Specification

General data:

  • N-version complies with ISO 1185
  • S-version complies with ISO 3731
  • Marking of contacts complies with ISO 1185 or ISO 3731
  • Contact no. 1/31 as bush or pin prevents interchanging of N and S-version

Current rating max.: 25A (with 2.5mmu00b2 wire), 16A (with 1.5mmu00b2 wire)

Delivery includes rubber grommet

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ