Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

ADR cable connector socket

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բարձրությունը` 55 մմ
  • Պատյանի բաղ. նյութը` Պլաստմասսա
  • Material of the lid` Ալյումին
  • Լայնությունը` 93 մմ
  • Երկարությունը` 155 մմ

Պատյանի բաղ. նյութը

Material of the lid

Երկարությունը

Լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պլաստմասսա

Ալյումին

155 մմ

93 մմ

x 0

Արտիկուլ: 051096104

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պատյանի բաղ. նյութը Պլաստմասսա
  • Material of the lid Ալյումին
  • Երկարությունը 155 մմ
  • Լայնությունը 93 մմ
  • Բարձրությունը 55 մմ
Specification
  • Housing material: water-resistant, plastic
  • Closing mechanism: 2 securing clips
  • Attachment: 2 holes 5.5 mm, axle spacing 100 mm
  • 4 holes u00d8 18.5 mm for PG 11 threaded connections (can be drilled wider from PG 11 to PG 13.5)

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ